Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvements compatible toutes lampes Céliane câblage 3 fils avec Neutre - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Programme Céliane™ - écodétecteurs automatiques- Compatibles avec toutes les lampes du marché- Détection par infrarouge- Champ de détection : 120°- Portée de détection : 8 m
Ecodétecteur basique 3 fils, avec Neutre - Puissance acceptée par types de lampes :
- - LEDs et fluocompactes : 0 à 50 W- LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 200 VA- tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 150 VA- Halogènes 230 V, incandescent : 0 à 400 W- Un seul détecteur par circuit- Pas de commande manuelle déportée par bouton poussoir- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux- Consommation en veille : 0,55 W
Détection par infrarouge- Distance de détection : 8 m- Angle de détection 120°
Céliane
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
IK
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
avec voyant
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
avec télécommande
Fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme